Kabelska vezica Hellermanntyton T50M-PA66W-BK Notranji zobniki 4,6mm 245mm ČR UV stab.ASTM D6779 [111-06206 - T50M-PA66W-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: Notranji zobniki
- Širina traku (mm): 4,6
- Dolžina traku (mm): 245
- Barva: Črna
- UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.