Kabelska vezica Hellermanntyton SOFTFIX 28mm 880mm (TPU) ČR (1pak=3kom) [115-28898 - SOFTFIX XXL-TPU-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: SOFTFIX
- Širina traku (mm): 28
- Dolžina traku (mm): 880
- Material: (TPU)
- Barva: Črna
- UV stabilna ASTM D6779: (1pak=3kom)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.