Kabelska vezica Hellermanntyton PT220-PEEK 4,7mm 220mm BEŽ [111-01235 - PT220-PEEK-BGE]

ŠIFRA 2770754 EAN 4944387960549 Hellermanntyton 111-01235 - PT220-PEEK-BGE
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: PT220-PEEK
  • Širina traku (mm): 4,7
  • Dolžina traku (mm): 220
  • Barva: Bež
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.