Kabelska vezica BM (pak = 100 kos) 4,8mm 190mm BE [B1948 - BM B1948]

ŠIFRA 2608975 EAN 8013629119482 BM B1948 - BM B1948
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 4,8mm x 190 mm. Barva: bela Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 4,8
  • Dolžina traku (mm): 190
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.