Kabelska vezica BM kovinska 7,9mm 500mm Inox (pak 100 kos) [5079 - S 5079]

ŠIFRA 2739579 EAN 8013629850798 BM 5079 - S 5079
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 7,9mm x 500 mm. Material: Inox, zatezna glava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: kovinska
  • Širina traku (mm): 7,9
  • Dolžina traku (mm): 500
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.