Kabelska vezica BM 4,8mm 250mm najlon ČR [N2548 - BM N2548]

ŠIFRA 1102900 EAN 8013629225480 BM N2548 - BM N2548
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 4,8mm x 250 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 4,8
  • Dolžina traku (mm): 250
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.