Kabelska vezica BM 4,8mm 200mm ČR [N2048 - BM N2048]

ŠIFRA 1089493 EAN 8013629220485 BM N2048 - BM N2048
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 4,8mm x 200 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 4,8
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.