Kabelska vezica BM 4,5mm 200mm Inox [S2045 - BM S2045]

ŠIFRA 1102852 EAN 8013629820456 BM S2045 - BM S2045
Kabelska vezica BM 4,5mm 200mm Inox
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 4,5
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.