Kabelska vezica BizLine 4,9mm 360mm inox pakiranje (100/1) [BIZ 300121]
- Linija izdelkov: BizLine
- Širina traku (mm): 4,9
- Dolžina traku (mm): 360
- Material: inox
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.