• Domov
  • Kabelska objemka OR OKLEP OG PVC 8mm 18mm

Kabelska objemka OR OKLEP OG PVC 8mm 18mm [200116 - SK 8-18]

ŠIFRA 1122266 EAN 3830004200116 OR 200116 - SK 8-18
OKLEP OG 8-18MM
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: OR
  • Material: Umetna masa
  • Notranji premer (DIN) (mm): 8
  • Zunanji premer (mm): 18
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.