Kabelska objemka Odlazek ENOJNA 12-25 PA6 SI 12mm 25mm [80174 - OBJ EN 12]

ŠIFRA 1218970 EAN 3830044080167 ODLAZEK RAJKO 80174 - OBJ EN 12
Kabelska objemka Odlazek ENOJNA PA6 12mm 25mm SIVA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Odlazek
  • Material: PA6
  • Barva: siva
  • Notranji premer (DIN) (mm): 12
  • Zunanji premer (mm): 25
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.