Kabelska objemka Obo Bettermann 22-28mm jeklo jeklo Vroče cinkano [1163280 - 2056N 28 FT]
ŠIFRA 2741042
EAN 4012195067573
Obo Bettermann
1163280 - 2056N 28 FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Območje vpenjanja (mm): 22-28
- Material sponka: Jeklo
- Material vijak: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.