Cevna objemka Obo Bettermann ALQ M20 20mm Al drugo ni zaprt [2149920 - ALQ M20]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Primeren za premer cevi (mm): 20
- Material: Aluminij
- Površinska obdelava: Drugo
- Zaprt: ni zaprt
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.