Kabelska zaščita za inšt.kanal Obo Bettermann KSR60060 Namestitveni kanal PVC ni HF 67,7mm 64mm SI [6249850 - KSR60060]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Primerno za: Namestitveni kanal
- Material: Umetna masa
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Širina (mm): 67,7
- Višina (mm): 64
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.