Kabelska zaščita za inšt.kanal Obo Bettermann KSR20030 Namestitveni kanal PVC ni HF 34mm 28mm SI [6249844 - KSR20030]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Primerno za: Namestitveni kanal
- Material: Umetna masa
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Širina (mm): 34
- Višina (mm): 28
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.