Hellermanntyton Pribor - Zaščitni kanal za kovinske vezice LFPC83 -PO-BK (25) 8,3mm 25m (min.300m) ČR [111-00257 - LFPC83-PO-BK]

ŠIFRA 2780069 EAN 5022660514210 Hellermanntyton 111-00257 - LFPC83-PO-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: LFPC83
  • Širina traku (mm): 8,3
  • Dolžina traku (mm): 25
  • Material: (min.300m)
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.