Cevna objemka nVent CADDY SCDKS620 z vložkom fi:6mm, 170N, za fi od 6-20mm PVC Halogen free odprt [800051 - SCDKS620]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Primeren za premer cevi (mm): za fi od 6-20
- Material: Umetna masa
- Zaprt: odprt
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.