Cevna objemka nVent CADDY SCDKS2040 z vložkom fi: 6mm, 170N, 20-40mm PVC Halogen free odprt [800053 - SCDKS2040]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Primeren za premer cevi (mm): 20-40
- Material: Umetna masa
- Zaprt: odprt
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.