Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 25 FT (pak = 25 kom) ASL 733 25 FT 20-25mm 25mm jeklo vroče pocinkano [1362718 - ASL 733 25 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASL 733 25 FT
- Premer (mm): 20-25
- Nominalni premer (mm): 25
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.