Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 14 A2 (pak = 25 kom) ASL 733 14 A2 12-14mm 14mm Inox 1.4301, A2, 1.4301 [1362980 - ASL 733 14 A2]
ŠIFRA 2788768
EAN 4012196608881
Obo Bettermann
1362980 - ASL 733 14 A2
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 14 A2 (pak = 25 kom) za fi: 12-14mm Inox A2, 1.4301
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASL 733 14 A2
- Premer (mm): 12-14
- Nominalni premer (mm): 14
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: 1.4301, A2, 1.4301
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.