Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 30 FT (pak = 20 kom) ASG 732 30 FT 25-30mm 30mm jeklo vroče pocinkano [1362374 - ASG 732 30 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASG 732 30 FT
- Premer (mm): 25-30
- Nominalni premer (mm): 30
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.