Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 25 A4 (pak = 20 kom) ASG 732 25 A4 20-25mm 25mm Inox 1.4571, V4A, 1.4571 [1362472 - ASG 732 25 A4]
ŠIFRA 2788715
EAN 4012196599813
Obo Bettermann
1362472 - ASG 732 25 A4
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 25 A4 (pak = 20 kom) za fi: 20-25mm Inox V4A, 1.4571
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASG 732 25 A4
- Premer (mm): 20-25
- Nominalni premer (mm): 25
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: 1.4571, V4A, 1.4571
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.