Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 733 63 G Zaprto 63mm jeklo Galvanizirano [1361635 - 733 63 G]
ŠIFRA 2761468
EAN 4012195116530
Obo Bettermann
1361635 - 733 63 G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Zaprto
- Premer (mm): 63
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.