Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 732 42 GTP Zaprto 40mm jeklo Galvanizirano [1360426 - 732 42 GTP]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Zaprto
- Premer (mm): 40
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.