Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 605 30 G Dvojna oblika 30mm jeklo Galvanizirano [1018302 - 605 30 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Dvojna oblika
- Nominalni premer (mm): 30
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.