Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann Dvojna oblika 10mm jeklo Galvanizirano (pak.100 kos) [1018108 - 605 10 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Dvojna oblika
- Nominalni premer (mm): 10
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.