Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 53 A4 (pak = 20 kom) ASL 733 53 A4 44-53mm 53mm Inox 1.4571, V4A, 1.4571 [1362934 - ASL 733 53 A4]

ŠIFRA 2788763 EAN 4012196600359 Obo Bettermann 1362934 - ASL 733 53 A4
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 53 A4 (pak = 20 kom) za fi: 44-53mm 53mm Inox 1.4571, V4A, 1.4571
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 53 A4
  • Premer (mm): 44-53
  • Nominalni premer (mm): 53
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Površinska obdelava: 1.4571, V4A, 1.4571
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.