Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 20 A2 (pak = 25 kom) ASL 733 20 A2 17-20mm 20mm Inox 1.4301, A2, 1.4301 [1362984 - ASL 733 20 A2]

ŠIFRA 2788770 EAN 4012196608904 Obo Bettermann 1362984 - ASL 733 20 A2
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 20 A2 (pak = 25 kom)za fi: 17-20mm Inox A2, 1.4301
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 20 A2
  • Premer (mm): 17-20
  • Nominalni premer (mm): 20
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Površinska obdelava: 1.4301, A2, 1.4301
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.