Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 12 A2 (pak = 25 kom) ASL 733 12 A2 12-14mm 12mm Inox 1.4301, A2, 1.4301 [1362978 - ASL 733 12 A2]

ŠIFRA 2788767 EAN 4012196608874 Obo Bettermann 1362978 - ASL 733 12 A2
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 12 A2 (pak = 25 kom) za fi: 12-14mm Inox A2, 1.4301
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 12 A2
  • Premer (mm): 12-14
  • Nominalni premer (mm): 12
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Površinska obdelava: 1.4301, A2, 1.4301
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.