Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 44 FT (pak = 20 kom) ASG 732 44 FT 36-44mm 44mm jeklo vroče pocinkano [1362382 - ASG 732 44 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASG 732 44 FT
- Premer (mm): 36-44
- Nominalni premer (mm): 44
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.