Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 17 A4 (pak = 25 kom) ASG 732 17 A4 14-17mm 17mm Inox 1.4571, V4A, 1.4571 [1362467 - ASG 732 17 A4]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASG 732 17 A4
- Premer (mm): 14-17
- Nominalni premer (mm): 17
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: 1.4571, V4A, 1.4571
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.