Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 732 30 GTP Zaprto 28mm jeklo Galvanizirano [1360302 - 732 30 GTP]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Zaprto
- Premer (mm): 28
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.