Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 605 7 G Dvojna oblika 7mm jeklo Galvanizirano [1018078 - 605 7 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Dvojna oblika
- Nominalni premer (mm): 7
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.