Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 4,5mm 280mm najlon NB [SEL.2.425R]

ŠIFRA 2737640 EAN 8014748300324 SapiSelco SEL.2.425R
Kabelska vezica SapiSelco 4,5mm 280mm najlon BELO PROZORNA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Širina traku (mm): 4,5
  • Dolžina traku (mm): 280
  • Material: najlon
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.