Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 4,5mm 200mm najlon ZE [SEL.12.223R]
- Linija izdelkov: SapiSelco
- Širina traku (mm): 4,5
- Dolžina traku (mm): 200
- Material: najlon
- Barva: Zelena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.