Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 4,5mm 200mm najlon RU [SEL.14.223R]

ŠIFRA 2737522 EAN 8014748302922 SapiSelco SEL.14.223R
Kabelska vezica SapiSelco 4,5mm 200mm najlon RUMENA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Širina traku (mm): 4,5
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Material: najlon
  • Barva: Rumena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.