Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 4,5mm 200mm najlon MO [SEL.11.223R]

ŠIFRA 2737514 EAN 8014748302847 SapiSelco SEL.11.223R
Kabelska vezica SapiSelco 4,5mm 200mm najlon MODRA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Širina traku (mm): 4,5
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Material: najlon
  • Barva: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.