Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 3,5mm 140mm najlon MO [SEL.11.210R]

ŠIFRA 2737513 EAN 8014748302830 SapiSelco SEL.11.210R
Kabelska vezica SapiSelco 3,5mm 140mm najlon MODRA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Širina traku (mm): 3,5
  • Dolžina traku (mm): 140
  • Material: najlon
  • Barva: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.