Kabelska vezica Lapp Quick tie 240mm 3,8mm ČR [61721102]

ŠIFRA 2744689 EAN 4044777304387 LAPP 61721102
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Lapp
  • Širina traku (mm): 240
  • Dolžina traku (mm): 3,8
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.