Kabelska vezica Hellermanntyton z diskom in smečico T30RFT5 3,5mm 150mm PA66, (pak.500kos) ČR [150-55850 - T30RFT5-PA66HS/PA66H]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: T30RFT5
- Širina traku (mm): 3,5
- Dolžina traku (mm): 150
- Material: PA66, (pak.500kos)
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.