Kabelska vezica Hellermanntyton z diskom in smrečico (pak.500) Notranji zobniki T50RFT6LG 4,6mm 200mm PA66HIRHS ČR ni UV sta.ASTM D6779 [150-31091 - T50RFT6LG]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: Notranji zobniki
- Širina traku (mm): 4,6
- Dolžina traku (mm): 200
- Material: PA66HIRHS
- Barva: Črna
- UV stabilna ASTM D6779: ni UV sta.ASTM D6779
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.