Kabelska vezica Hellermanntyton T18R-PA66W-BK Notranji zobniki 2,5mm 100mm ČR UV stab.ASTM D6779 [111-01960 - T18R-PA66W-BK]

ŠIFRA 2783747 EAN 4031026104294 Hellermanntyton 111-01960 - T18R-PA66W-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: Notranji zobniki
  • Širina traku (mm): 2,5
  • Dolžina traku (mm): 100
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.