Kabelska vezica Hellermanntyton T18R-PA66-GN Notranji zobniki 2,5mm 100mm PVC ZE ni UV sta.ASTM D6779 [116-01815 - T18R-PA66-GN]

ŠIFRA 2603616 EAN 4031026108667 Hellermanntyton 116-01815 - T18R-PA66-GN
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: Notranji zobniki
  • Širina traku (mm): 2,5
  • Dolžina traku (mm): 100
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Zelena
  • UV stabilna ASTM D6779: ni UV sta.ASTM D6779
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.