Kabelska vezica Hellermanntyton T18L-PA66-NA 2,5mm 200mm Poliamid NB [111-02119 - T18L-PA66-NA]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: T18L-PA66-NA
- Širina traku (mm): 2,5
- Dolžina traku (mm): 200
- Material: Poliamid
- Barva: Naravna barva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.