Kabelska vezica Hellermanntyton T18I-PA66W-BK Notranji zobniki 2,5mm 145mm ČR UV stab.ASTM D6779 [111-02360 - T18I-PA66W-BK]

ŠIFRA 2783748 EAN 4031026104539 Hellermanntyton 111-02360 - T18I-PA66W-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: Notranji zobniki
  • Širina traku (mm): 2,5
  • Dolžina traku (mm): 145
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.