Kabelska vezica Hellermanntyton +robni nosilec 1-3mm 4,6mm 200mm ČR 150-76079 [150-76079 - T50ROSEC4B-PA66HS/PA]

ŠIFRA 2769422 EAN 4031026215082 Hellermanntyton 150-76079 - T50ROSEC4B-PA66HS/PA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: +robni nosilec 1-3mm
  • Širina traku (mm): 4,6
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.