Kabelska vezica Hellermanntyton KR8/33 8mm 337mm Poliamid ČR UV stab.ASTM D6779 [121-83380 - KR8/33-PA12-BK]

ŠIFRA 2770752 EAN 4031026114248 Hellermanntyton 121-83380 - KR8/33-PA12-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: KR8/33
  • Širina traku (mm): 8
  • Dolžina traku (mm): 337
  • Material: Poliamid
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.