Kabelska vezica Hellermanntyton Fleksibilna SRT2607 7mm 260mm TPU ČR [115-07269 - SRT2607-TPU-BK]

ŠIFRA 2764213 EAN 4031026108568 Hellermanntyton 115-07269 - SRT2607-TPU-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: SRT2607
  • Širina traku (mm): 7
  • Dolžina traku (mm): 260
  • Material: TPU
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.