Kabelska vezica BM z napisno ploščico 4,8mm 220mm najlon NB [BT12248 - BM BT12248]

ŠIFRA 1162046 EAN 8013629251908 BM BT12248 - BM BT12248
Kabelska vezica z napisno ploščico proizvajalca BM dimenzij 4,8mm x 220 mm. Barva: bela Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: z napisno ploščico
  • Širina traku (mm): 4,8
  • Dolžina traku (mm): 220
  • Material: najlon
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.