Kabelska vezica BM (pak = 100 kos) z napisno ploščico 2,5mm 110mm NB [BT11125 - BM BT11125]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: z napisno ploščico
- Širina traku (mm): 2,5
- Dolžina traku (mm): 110
- Barva: Naravna barva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.